Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 60 x 91 cm, PVC, Für innen, R10, ECO, 4 kg/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 60 x 91 cm, PVC, Für innen, R10, ECO, 4 kg/m²
Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 60 x 91 cm, PVC, Für innen, R10, ECO, 4 kg/m²
Artikel-Nr.:
     1675-Y2653611
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     410S0323GY
EAN/GTIN:
     662641638594
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Anwendungsgebiet:
Für innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Ermüdungshemmend:
Ja
Rutschfest:
Ja
Schutzart/Klasse:
R10
Breite:
60 cm
Länge:
91 cm
Stärke2:
9,4 mm
Trockenbereiche:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Produktlinie:
ECO
Gewicht:
4 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 26,72*
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 26,72*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 21,26*
€ 29,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,23*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 24,44*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7042
ab € 71,84*
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7043
ab € 78,57*
Ähnlich
SETON
5.01019.1003 + 5.00073.9004
ab € 137,96*
Ähnlich
Notrax
410S0335GY
ab € 39,00*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 374,93*
Ähnlich
Notrax
410R0348GY
ab € 483,44*
Ähnlich
Notrax
410S0335BL
ab € 38,02*
Ähnlich
Notrax
410R0336BL
ab € 374,12*
Ähnlich
Notrax
410R0348BL
ab € 484,18*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 62,99*
Ähnlich
SETON
422.18.441
ab € 56,46*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410S0023BL
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.