Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1213
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     410R0348GY
EAN/GTIN:
     0662641638341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort
Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
122,0
Länge [cm]:
1.830
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 486,06*
€ 568,03*
7 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 487,59*
€ 571,57*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 538,86*
€ 626,69*
9 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 602,90*
€ 690,42*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 647,60*
€ 730,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,61*
€ 869,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,68*
€ 831,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,84*
€ 812,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,87*
€ 794,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,60*
€ 770,64
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 35,97778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323GY
ab € 19,29*
Ähnlich
Notrax
410S0335GY
ab € 38,85*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 373,42*
Ähnlich
Notrax
410S0335BL
ab € 37,97*
Ähnlich
Notrax
410R0336BL
ab € 373,89*
Ähnlich
Notrax
410R0348BL
ab € 486,01*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410S0023BL
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.