Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenascher/Abfallbehälter - Anthrazit, 91 x 39.5 x 39.5 cm, Stahlblech, 38 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenascher/Abfallbehälter - Anthrazit, 91 x 39.5 x 39.5 cm, Stahlblech, 38 l
Außenascher/Abfallbehälter - Anthrazit, 91 x 39.5 x 39.5 cm, Stahlblech, 38 l
Artikel-Nr.:
     1675-Y2653096
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     8713631032501
EAN/GTIN:
     8713631032501
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Stahlblech
Anwendungsbereich:
Eingangsbereiche, Parks, Raucherzonen
Anwendungsgebiet:
Für außen
Oberfläche:
Verzinkt, pulverbeschichtet
Ausführung:
Dach abnehmbar
Eigenschaften:
Bodenbefestigungsrahmen-Material: Stahlblech, feuerverzinkt<br>Aschersieb-Material: Stahlblech, verzinkt<br>Innenbehälter-Material: Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang:
Inkl. Diebstahlsicherung (Vierkant-Schloss), Bodenbefestigungsrahmen, Montagematerial
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
39,5 cm
Höhe:
91 cm
Tiefe:
39,5 cm
Inhalt:
38 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 380,36*
€ 485,90*
Lager 1675
15 Tage
5
€ 8,95*
ab € 356,80*
€ 486,53*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,53*
€ 578,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,14*
€ 570,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,91*
€ 537,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2658179
ab € 12,10*
Ähnlich
SETON
Y2658053
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2658119
ab € 9,54*
Ähnlich
SETON
Y2658219
ab € 19,34*
Ähnlich
SETON
Y2658087
ab € 12,52*
Ähnlich
SETON
Y2658146
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y183988
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y182143
ab € 3,91*
Ähnlich
SETON
Y3087267
ab € 5,14*
Ähnlich
SETON
Y311964
ab € 10,39*
Ähnlich
SETON
Y196904
ab € 5,95*
Ähnlich
SETON
Y4054914
ab € 7,80*
Ähnlich
SETON
Y142619
ab € 15,03*
Ähnlich
SETON
Y187633
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
360031
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.