Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialsand für Aschenbecher - Beige, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863), 2 kg


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Spezialsand für Aschenbecher - Beige, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863), 2 kg
Spezialsand für Aschenbecher - Beige, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863), 2 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y2653108
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     360031
EAN/GTIN:
     4260058004115
Suchbegriffe:
Quarzsand
Quarzsilbersand
quarzsand 2kg
quarzsand
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Individueller Aufdruck:
Nein
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 12,63*
€ 15,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,94*
€ 14,21
pro Beutel
ab 14 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,50*
€ 12,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2005
ab € 75,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.