Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Rauchen erlaubt, Raucherzone, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Rauchen erlaubt, Raucherzone, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff
Kombischild - Rauchen erlaubt, Raucherzone, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y2658119
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2658119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen erlaubt
Text:
Raucherzone
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Für unebene Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Abriebfest:
Ja
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflektierend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.