Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkette - 11.5 cm, Messing, Ventilmarken, Kollianhänger, Schlüsselmarken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelkette - 11.5 cm, Messing, Ventilmarken, Kollianhänger, Schlüsselmarken
Kugelkette - 11.5 cm, Messing, Ventilmarken, Kollianhänger, Schlüsselmarken
Artikel-Nr.:
     1675-Y232204
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y232204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkette
Kennzeichnungsmarken
Schlüsselmarken
Ventilanhänger
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Anwendungsbereich:
Ventilmarken, Kollianhänger, Schlüsselmarken
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
3,2 mm
Länge:
11,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,09*
€ 84,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,84*
€ 83,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,04*
€ 79,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,96*
€ 77,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,74*
€ 65,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.