Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkette - 11.5 cm, Stahl, Ventilmarken, Kollianhänger, Schlüsselmarken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelkette - 11.5 cm, Stahl, Ventilmarken, Kollianhänger, Schlüsselmarken
Kugelkette - 11.5 cm, Stahl, Ventilmarken, Kollianhänger, Schlüsselmarken
Artikel-Nr.:
     1675-Y232203
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y232203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkette
Kennzeichnungsmarken
Schlüsselmarken
Ventilanhänger
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anwendungsbereich:
Ventilmarken, Kollianhänger, Schlüsselmarken
Oberfläche:
Vernickelt
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
3,2 mm
Länge:
11,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Weitere Suchbegriffe: seton kennzeichnungsmarke, kugelkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,28*
€ 71,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,69*
€ 66,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,05*
€ 63,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.