Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung
Kombischild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung
Artikel-Nr.:
     1675-Y193246
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y193246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückspannung
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Rückspannung
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7525
Eigenschaften:
Lichtecht
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
35,5 cm
Stärke2:
1 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.