Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz
Minipiktogramme - Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y1837826
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1837826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombischild EN ISO 7010 Vorsicht Ex...
Warnschild EN ISO 7010 W002 Warnung...
Warnung vor explosionsgefährlichen ...
kombischild en iso 7010 vorsicht ex...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge:
2,5 cm
Fußnote:
*SL = Seitenlänge
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Max. Erkennungsweite:
0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,25456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,87*
€ 127,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,05*
€ 126,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,94*
€ 121,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,39*
€ 107,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 84,29*
€ 100,31
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 80,22*
€ 95,46
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 74,12*
€ 88,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,64*
€ 75,73
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
1210602
ab € 54,77*
Ähnlich
SETON
1210600
ab € 65,79*
Ähnlich
SETON
1210603
ab € 54,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.