Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Tischspender - Gelb, 8 x 9 x 15 cm, Stahlblech, Lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Tischspender - Gelb, 8 x 9 x 15 cm, Stahlblech, Lackiert
Design-Tischspender - Gelb, 8 x 9 x 15 cm, Stahlblech, Lackiert
Artikel-Nr.:
     1675-Y1321653
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     1210602
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Lackiert
Ausführung:
Rollentrenner: Gelb
Lieferumfang:
Inkl. Rollentrenner
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
9 cm
Breite2:
8 cm
Höhe:
8 cm
Tiefe:
15 cm
Fußnote:
* Der Durchmesser der Etikettenrollen muss mindestens 25 mm und maximal 200 mm betragen.
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
60X40
ab € 40,53*
Ähnlich
SETON
90X50
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.