Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Netzstecker ziehen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend, 2 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Netzstecker ziehen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend, 2 m
Minipiktogramme - Netzstecker ziehen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend, 2 m
Artikel-Nr.:
     1675-Y1834491
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1834491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M006 Netzs...
Netzstecker ziehen M006 Gebotsschil...
gebotsschilder praxisbewährt 50mm
Weitere Informationen:
Zeichen:
Netzstecker ziehen
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Max. Erkennungsweite:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,34704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,87*
€ 172,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,56*
€ 169,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,99*
€ 163,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,17*
€ 141,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 114,20*
€ 135,90
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 109,23*
€ 129,98
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 99,30*
€ 118,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,76*
€ 103,24
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
1210602
ab € 54,77*
Ähnlich
SETON
1210600
ab € 65,79*
Ähnlich
SETON
1210603
ab € 54,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.