Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Augenschutz benutzen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Augenschutz benutzen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend
Minipiktogramme - Augenschutz benutzen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y1834183
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1834183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Max. Erkennungsweite:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,3124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,31*
€ 152,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,78*
€ 150,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,45*
€ 144,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,23*
€ 129,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 99,29*
€ 118,16
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 94,32*
€ 112,24
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 89,35*
€ 106,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,10*
€ 92,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
1210602
ab € 54,65*
Ähnlich
SETON
1210600
ab € 65,81*
Ähnlich
SETON
1210603
ab € 54,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.