Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Allgemeines Gebotszeichen, Blau, 2.5 cm, Polyester, B-7541


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Allgemeines Gebotszeichen, Blau, 2.5 cm, Polyester, B-7541
Minipiktogramme - Allgemeines Gebotszeichen, Blau, 2.5 cm, Polyester, B-7541
Artikel-Nr.:
     1675-Y1722426
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1722426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeines Gebotszeichen M001 Gebo...
Gebotsschild EN ISO 7010 M001 Allge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m001 allge...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Gebotszeichen
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
2,5 cm
Fußnote:
*SL = Seitenlänge
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,25476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,40*
€ 125,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 104,89*
€ 124,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,85*
€ 120,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,70*
€ 105,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 82,72*
€ 98,44
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 78,73*
€ 93,69
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 72,74*
€ 86,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,69*
€ 75,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
1210602
ab € 54,46*
Ähnlich
SETON
1210600
ab € 65,59*
Ähnlich
SETON
1210603
ab € 54,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.