Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriffhinterlegung - 25.5 x 10 cm, Aluminium, Selbstklebend, EverGlow®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türgriffhinterlegung - 25.5 x 10 cm, Aluminium, Selbstklebend, EverGlow®
Türgriffhinterlegung - 25.5 x 10 cm, Aluminium, Selbstklebend, EverGlow®
Artikel-Nr.:
     1675-Y1651133
Hersteller:
     EverGlow
Herst.-Nr.:
     TL17.7535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Türgriffhinterlegungen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Befestigung:
Selbstklebend
Marke:
EverGlow®
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
25,5 cm
Richtung:
Linksweisend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5845.10.050-12
ab € 42,26*
Ähnlich
SETON
5845.10.075-12
ab € 63,24*
Ähnlich
SETON
5845.04.050-12
ab € 42,40*
Ähnlich
SETON
5845.04.075-12
ab € 63,36*
Ähnlich
SETON
5845.01.050-12
ab € 42,01*
Ähnlich
SETON
5845.01.075-12
ab € 62,80*
Ähnlich
SETON
5845.07.050-12
ab € 42,12*
Ähnlich
SETON
5845.07.075-12
ab € 63,27*
Ähnlich
SETON
5845.08.050-12
ab € 42,29*
Ähnlich
SETON
5845.08.075-12
ab € 63,38*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 62,98*
Ähnlich
SETON
422.18.441
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.