Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Türgriffhinterlegungen

  Türgriffhinterlegungen  (8 Angebote unter 27.610.331 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Türgriffhinterlegungen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Türgriffhinterlegungen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aufkleber Türgriffhinterlegung links, Folie, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,4 mm (1 Angebot) 
Rettungszeichen "Türgriffhinterlegung linksweisend", Folie (0,4 mm), 100 x 250 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Marahrens
FN180.00.298
ab € 6,83*
pro Stück
 
 Stück
Schild Türgriffhinterlegung links, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 100x250 mm (1 Angebot) 
Türgriffhinterlegung linksweisend HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff selbstklebend Format: 100 x 250 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN...
Moedel
9550KHL25L
ab € 6,43*
pro Stück
 
 Stück
Aufkleber Türgriffhinterlegung rechts, Folie, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,4 mm (1 Angebot) 
Rettungszeichen "Türgriffhinterlegung rechtsweisend", Folie (0,4 mm), 100 x 250 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Marahrens
FN180.00.297
ab € 6,82*
pro Stück
 
 Stück
Schild Türgriffhinterlegung rechts, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 100x250 mm (1 Angebot) 
Türgriffhinterlegung rechtsweisend HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff selbstklebend Format: 100 x 250 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DI...
Moedel
9550KHL25R
ab € 6,42*
pro Stück
 
 Stück
Schild Türgriffhinterlegung links, Alu, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,5 mm (1 Angebot) 
Rettungszeichen "Türgriffhinterlegung linksweisend, Aluminium (0,5 mm), 100 x 250 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Marahrens
AN100.00.298
ab € 9,28*
pro Stück
 
 Stück
Schild Türgriffhinterlegung rechts, Alu, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,5 mm (1 Angebot) 
Rettungszeichen "Türgriffhinterlegung rechtsweisend", Aluminium (0,5 mm), 100 x 250 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Marahrens
AN100.00.297
ab € 9,28*
pro Stück
 
 Stück
EverGlow
TL17.7535
ab € 13,79*
pro Stück
 
 Stück
EverGlow
TL17.7540
ab € 13,78*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Türgriffhinterlegungen
^

Türgriffhinterlegung - Türöffnung leicht gemacht

Notsituationen, Fluchtinstinkt und Panik machen es schwer, Dinge des täglichen Lebens zu meistern. Beim Finden des Fluchtweges und Notausgangs hilft meist noch eine gut angebrachte und durchdachte Fluchtwegkennzeichnung, aber haben Sie auch bedacht, dass die Tür auch noch geöffnet werden muss? In Panik geraten kann eine nach innen öffnende Tür schnell zur Falle werden, die lebensbedrohliche Folgen mit sich bringt, wenn die Öffnungsrichtung nicht ausreichend gekennzeichnet wurde.

Die Türgriffhinterlegung ist selbstredend

Türgriffhinterlegungen helfen in Gefahrensituationen auch ungeübten Personen weiter. Es ist wichtig, dass Ihr Personal immer über eine aktuelle Brandschutzunterweisung verfügt. Diese schließt auch das Bedienen von Panikriegeln und das Finden sowie Öffnen von Notausgängen mit ein. Was aber ist mit Besuchern und Gästen, die nicht über diese Informationen verfügen, und ist das errungene Wissen Ihrer Mitarbeiter im Notfall wirklich so schnell abrufbar?
Türgriffhinterlegungen sind selbsterklärend. Rettungswegbeschilderungen weisen den Weg bis zur Tür und durch die Türgriffhinterlegung, direkt hinter dem Türdrücker, findet man im Notfall die Klinke auch in rauchverhangenen Räumen und wird angewiesen, in welche Richtung die Öffnung erfolgen muss. Dafür ist es unbedingt erforderlich, die Türgriffhinterlegung passend zur Öffnungsweise der Tür zu wählen.

Die Farben Grün und Weiß

Damit sich die Türgriffhinterlegung in die farbliche Gestaltung der Rettungswegkennzeichnung einordnet und sofort die richtige Bedeutung zugeordnet bekommt, ist die Farbgebung an die der restlichen Beschilderung für Notausgänge angelehnt. Grüner Grund mit weißer Symbolik und einfachen Zeichen sind maßgebend für eine funktionierende und aussagekräftige Notfallbeschilderung.

Leuchtkraft der Türgriffhinterlegung

Damit das Schild und der aussagekräftige Inhalt des Schildes ausreichend gut wahrgenommen werden, empfiehlt sich eine lang nachleuchtende und nachtleuchtende Beschilderungen. Nicht nur in Diskotheken, fensterlosen oder nachtgenutzten Räumlichkeiten ist dies wichtig. Bei einem Brand kommt es am häufigsten zu Rauchgasvergiftungen. Die Rauchentwicklung schreitet schnell fort. Die Rauchgase steigen nach oben und nehmen den Anwesenden die Sicht. Leuchten die Türhinterlegungen in einem solchen Fall nicht, verfehlen Sie Ihre Wirksamkeit, da sie einfach nicht optisch wahrgenommen werden.
Je nach Lichteinfall und Häufigkeit der möglichen Lichtaufnahme des Schildes ist zu prüfen, wie lange die Türschildhinterlegung nachleuchten muss. Bis zu 35 Stunden sind möglich und sichern auch bei seltener Beleuchtung eine gute Ausweisung des Fluchtweges. Je höher der Leuchtwert in mcd/m² ist, umso stärker ist die Leuchtkraft der Folie. Im Übrigen ist ein Nachleuchten der Sicherheitskennzeichnung sogar vorgeschrieben. Es ist unbedingt nötig, die geforderte Leuchtdichte von 20 mcd/m² nach zehn Minuten mit den gewählten Schildern einzuhalten. Je höher Sie die Leuchtdichte wählen, umso mehr Sicherheit erzielen Sie.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.