Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Piktogramm - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
Piktogramm - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y1322539
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA545.01107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rollstuhlfahrer
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,8696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,44*
€ 173,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,41*
€ 169,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,95*
€ 160,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,59*
€ 139,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 113,34*
€ 134,87
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 109,09*
€ 129,82
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 100,59*
€ 119,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,96*
€ 103,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.