Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken, flexibel - Gelb/Schwarz, 1.2 x 7.5 x 150 cm, PVC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kabelbrücken, flexibel - Gelb/Schwarz, 1.2 x 7.5 x 150 cm, PVC
Kabelbrücken, flexibel - Gelb/Schwarz, 1.2 x 7.5 x 150 cm, PVC
Artikel-Nr.:
     1675-Y1321968
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     40902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
PVC
Anwendungsbereich:
Büros, Lager, Werkstätten, Verkaufsräume
Ausführung:
Warnausführung
Lieferumfang:
Inkl. doppelseitigem Klebeband
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,5 cm
Höhe:
1,2 cm
Länge:
150 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,50*
€ 99,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,53*
€ 95,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,48*
€ 87,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,66*
€ 86,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,63*
€ 72,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.