Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter-Halbmaske - Schwarz, Silikon, Mit Ventil, Honeywell, 220 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfilter-Halbmaske - Schwarz, Silikon, Mit Ventil, Honeywell, 220 g
Doppelfilter-Halbmaske - Schwarz, Silikon, Mit Ventil, Honeywell, 220 g
Artikel-Nr.:
     1675-Y1270354
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1410162200
EAN/GTIN:
     7312556801004
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Silikon
Ausführung:
Mit Ventil
Lieferumfang:
Inkl. Kopfband, ohne Filter
Marke:
Honeywell
Individueller Aufdruck:
Nein
Größe (S, M, …):
Universalgröße
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
220 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 38,84*
€ 51,43*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,24*
€ 51,68*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 52,39*
Lager 1675
4
1
€ 8,95*
ab € 86,42*
€ 113,45*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2677690
ab € 6,67*
Ähnlich
SETON
Y2677570
ab € 3,78*
Ähnlich
SETON
Y2677642
ab € 5,28*
Ähnlich
SETON
Y2677714
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y2677594
ab € 5,28*
Ähnlich
SETON
Y2677666
ab € 7,43*
Ähnlich
SETON
Y2677738
ab € 14,25*
Ähnlich
SETON
Y2677618
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.