Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Halbmaske MX/PF F950 Gr. M EN 140, 220g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110007033
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1001558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

Silikon-Halbmaske MX/PF F950

Dreifache Gesichtsabdichtung für optimale Dichtigkeit und besten Schutz. Besonders bequeme Bänderung für langfristige Arbeiten. Click-Fit-System zum Befestigen der Filter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g
Material:
Silikon
Größe:
M
Norm:
EN 140
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 39,14*
€ 51,27*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,13*
€ 51,51*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 52,16*
3 Tage
4
1
€ 8,95*
ab € 86,50*
€ 113,12*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 521,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2677690
ab € 6,66*
Ähnlich
SETON
Y2677570
ab € 3,78*
Ähnlich
SETON
Y2677642
ab € 5,29*
Ähnlich
SETON
Y2677714
ab € 9,99*
Ähnlich
SETON
Y2677594
ab € 5,28*
Ähnlich
SETON
Y2677666
ab € 7,44*
Ähnlich
SETON
Y2677738
ab € 14,25*
Ähnlich
SETON
Y2677618
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.