Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Anlage unter Spannung, B-859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Anlage unter Spannung, B-859
Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Anlage unter Spannung, B-859
Artikel-Nr.:
     1675-7129011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4086522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt
Zeichen: Warnung vor elektrischer Spannung
Text: Anlage unter Spannung
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 29.7 x 21 cm
Material: Magnetfolie
Befestigung: Magnetisch
Anwendungsbereich: Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet: Für innen
B-Number: B-859
Hafteigenschaft: Wiederablösbar
Hintergrund: Weiß
Maximale Temperatur: +50 °C °c
Minimale Temperatur: -20 °C °c
Temperatur von bis: -20 °C bis +50 °C
Textfarbe: Schwarz
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 21 cm
Höhe: 29,7 cm
Stärke2: 0,7 mm
Magnetisch: Ja
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue: Befestigung: Magnetisch
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Anlage unter Spannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-859
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke2:
0,7 mm
Magnetisch:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152071
€ 13,35*
Ähnlich
SETON
Y193326
€ 8,05*
Ähnlich
SETON
Y142639
€ 19,93*
Ähnlich
SETON
Y142055
€ 15,43*
Ähnlich
SETON
Y141061
€ 11,71*
Ähnlich
SETON
Y160025
€ 17,68*
Ähnlich
SETON
Y142640
€ 29,10*
Ähnlich
SETON
Y2678071
€ 19,34*
Ähnlich
SETON
Y644757
€ 43,42*
Ähnlich
SETON
Y644758
€ 69,48*
Ähnlich
SETON
Y2678077
€ 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.