Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieck-Schild - Augenschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Zur Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreieck-Schild - Augenschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Zur Deckenmontage
Dreieck-Schild - Augenschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Zur Deckenmontage
Artikel-Nr.:
     1675-7087011006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenschutz benutzen
Text:
Augenschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Zur Deckenmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. vorgebohrter Löcher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Durchmesser 3:
5 mm
Höhe:
40 cm
Stärke2:
1,5 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnenschild/Deckendreieck/Würfel
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,19*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,32*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.