Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
Artikel-Nr.:
     1675-2481121000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     E00102533011425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Farbe: Schwarz
Größe: 25 mm x 5 m
Material: Polyamid
Befestigung: Selbstklebend
Ausführung: Flauschband
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 25 mm
Länge: 5 m
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC: 44122109
UNSPSC Description: Hook and loop fastener
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Flauschband
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 mm
Länge:
5 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC:
44122109
UNSPSC Description:
Hook and loop fastener
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,61*
€ 30,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
€ 295,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.