Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 10 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 10 cm, Folie
Sicherheitskennzeichnung - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 10 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-6124096009
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2890300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
allgemeines warnzeichen w001 warnsc...
Zeichen: Allgemeines Warnzeichen
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 10 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsbereich: Lager, Laboratorien, Produktion
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft: Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +90 °C °c
Minimale Temperatur: -50 °C °c
Temperatur von bis: -50 °C bis +90 °C
UV-beständig: Ja
Für gewölbte Oberflächen: Ja
Für strukturierte Oberflächen: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Schwarz Kreisnummer: ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge: 10 cm
Fußnote: *SL = Seitenlänge
Mechanische Beanspruchung: Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Warnzeichen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lager, Laboratorien, Produktion
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge:
10 cm
Fußnote:
*SL = Seitenlänge
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
€ 295,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.