Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Folie
Gefahren-Kennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-5358021002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2670102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Zeichen: Warnung vor elektrischer Spannung
Text: GEFAHR Gefährliche elektrische Spannung.
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 7 x 20 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
Zusatzfarbe: Rot/Weiß
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 20 cm
Höhe: 7 cm
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung: Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ: Warnzeichen
UNSPSC: 55121704
UNSPSC Description: Safety signs
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
GEFAHR Gefährliche elektrische Spannung.
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Zusatzfarbe:
Rot/Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
7 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
UNSPSC:
55121704
UNSPSC Description:
Safety signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,79*
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y193325
€ 8,07*
Ähnlich
SETON
Y141058
€ 11,68*
Ähnlich
SETON
Y1106093
€ 17,75*
Ähnlich
SETON
Y159750
€ 10,47*
Ähnlich
SETON
Y152095
€ 13,34*
Ähnlich
SETON
Y4267104
€ 15,37*
Ähnlich
SETON
Y142637
€ 19,93*
Ähnlich
SETON
Y142638
€ 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.