Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Komfort-Set - Hellgrau, 1.7 x 15 x 300 cm, Gummi/Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücken-Komfort-Set - Hellgrau, 1.7 x 15 x 300 cm, Gummi/Kunststoff
Kabelbrücken-Komfort-Set - Hellgrau, 1.7 x 15 x 300 cm, Gummi/Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-4396051002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     5.01038.7042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Material:
Gummi/Kunststoff
Anwendungsbereich:
Büros, Arbeitszimmer, EDV-Räume, Lager, Messeflächen, Verkaufsflächen, Kellerräume, Eingangsbereiche
Anwendungsgebiet:
Für innen
Bestandteile:
Anwendungsbeispiel mit 5 Kanälen für 5 Kabel:<br>- 3 x Kanäle mit Ø 10 mm (z. B. Stromkabel)<br>- 2 x Kanäle mit H x B 7 x 13 mm (z. B. Telefon- und Netzwerkkabel)
Eigenschaften:
Traglast: Personenverkehr
Lieferumfang:
Inkl. 3 schwarze Kabelbündler, 2 graue Endkappen
Version:
Kabel werden von unten eingelegt
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
1,7 cm
Länge:
300 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y832628
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.