Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung - Augenschutz tragen, VORSICHT Augenschutz tragen, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung - Augenschutz tragen, VORSICHT Augenschutz tragen, Folie
Gefahren-Kennzeichnung - Augenschutz tragen, VORSICHT Augenschutz tragen, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-3033052002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2660113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Zeichen: Augenschutz tragen
Text: VORSICHT Augenschutz tragen
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 10 x 5 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Form: Rechteckig
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Hintergrund: Weiß
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 5 cm
Höhe: 10 cm
PivotAttributeValue: Basis-Qualität: PVC-Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung: Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ: Maschinenkennzeichnung
UNSPSC: 55121704
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenschutz tragen
Text:
VORSICHT Augenschutz tragen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rechteckig
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Maschinenkennzeichnung
UNSPSC:
55121704
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,82*
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 3,43334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2890300
€ 7,96*
Ähnlich
SETON
Y2890500
€ 10,43*
Ähnlich
SETON
Y2890606
€ 12,98*
Ähnlich
SETON
Y2890353
€ 10,43*
Ähnlich
SETON
Y2890553
€ 14,22*
Ähnlich
SETON
Y2890689
€ 19,20*
Ähnlich
SETON
Y2890426
€ 16,67*
Ähnlich
SETON
Y2890742
€ 27,41*
Ähnlich
SETON
Y4412999
€ 19,18*
Ähnlich
SETON
Y4547475
€ 20,24*
Ähnlich
SETON
Y4529302
€ 23,79*
Ähnlich
SETON
Y4529689
€ 30,95*
Ähnlich
SETON
Y4529809
€ 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.