Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung - Electrical hazard, Rot/Schwarz, 14 x 7 cm, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung - Electrical hazard, Rot/Schwarz, 14 x 7 cm, Folie
Gefahren-Kennzeichnung - Electrical hazard, Rot/Schwarz, 14 x 7 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-2705031005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Zeichen: Electrical hazard
Text: DANGER Electrical hazard Turn off power before servicing
Farbe: Rot/Schwarz
Größe: 14 x 7 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Hintergrund: Weiß
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Sprache: Englisch
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 7 cm
Höhe: 14 cm
PivotAttributeValue: Qualität: Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung: Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ: Maschinenkennzeichnung
UNSPSC: 55121704
Weitere Informationen:
Zeichen:
Electrical hazard
Text:
DANGER Electrical hazard Turn off power before servicing
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Sprache:
Englisch
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7 cm
Höhe:
14 cm
PivotAttributeValue:
Qualität: Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Maschinenkennzeichnung
UNSPSC:
55121704
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,77*
1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 6,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2670098
€ 5,4625*
Ähnlich
SETON
Y2670102
€ 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.