Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Elektrischer Betriebsraum Zutritt für Unbefugte verboten, Folie, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99099
99099
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99099
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8231F20
EAN/GTIN:
     4060081040261
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Elektrischer Betriebsraum
Zutritt für Unbefugte verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8231F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Elektrischer Betriebsraum, Unbefugten Zutritt verboten, hinweisschild zutritt, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8231K20
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.