Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elektrischer Betriebsraum Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99098
99098
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99098
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8231K20
EAN/GTIN:
     4060081040254
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Elektrischer Betriebsraum
Elektrischer Betriebsraum
Zutritt für Unbefugte verboten
Material: Kunststoff
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8231K20
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten, hinweisschild zutritt, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8231F20
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.