Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor UV-Strahlung, Folie, 50 mm SL, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
99038
99038
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99038
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     701F05
EAN/GTIN:
     4060081039883
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnung vor UV-Strahlung
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm SL
LE = 6 Stück/Bogen, Preis/Bogen
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
701F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Seitenlänge:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
701F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
701F20
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.