Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor UV-Strahlung, Folie, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58993
58993
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58993
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     701F20
EAN/GTIN:
     4060081020478
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Warnschilder Praxisbewährt
aufkleber moedel
Warnung vor UV-Strahlung
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm SL
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
701F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschilder praxisbewährt, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
701F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
701F05
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.