Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Anleitung beachten ISO 7010, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
98896
98896
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98896
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1151F02
EAN/GTIN:
     4060081038596
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
anleitung beachten m002 gebotsschil...
Anleitung beachten
Material: Folie selbstklebend
Format: 2 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1151F02
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1151F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1151F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1151F05
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.