Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Anleitung beachten ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52034
52034
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52034
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1151F05
EAN/GTIN:
     4060081003242
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
gebotsschild en iso 7010 m002 anlei...
Anleitung beachten
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1151F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: anleitung beachten m002 gebotsschild, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1151F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1151F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1151F20
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.