Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzresistentes Bodenmarkierungsband WT-5229, Polyester, Grün, 50 mm x 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98029
98029
Artikel-Nr.:
     164-98029
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5229.02.050-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband
Schmutzresistentes Bodenmarkierungsband WT-5229
für den Innenbereich
Material: Polyester-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,2 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 18 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 120 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Breite: 50 mm
Länge: 15 m
Farbe: grün
Dünnes, aber dennoch reißfestes Band, welches vor
allem in öffentlichen Bereichen, Krankenhäusern,
Schulen, Veranstaltungsgebäuden, Hygiene- und
Lebensmittelbereichen zum Einsatz kommt. Die
Oberfläche ist schmutzabweisend und kann sehr
leicht gereinigt werden. Das Überfahren mit
Hubwagen und Gabelstapler ist möglich, das Drehen
bzw. Wenden auf dem Band zerstört das Material und
ist deshalb zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Grün
Lieferform:
Rolle
Material:
Polyester
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
15000 mm
Stärke:
0,2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,58*
€ 47,53*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,31*
€ 51,41*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,61*
Zubehör
k.A.
ab € 70,13*
Zubehör
k.A.
ab € 40,79*
Zubehör
k.A.
ab € 52,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,36*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,06*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,01*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.