Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband WT-500 mit abgeschrägten Kanten, PVC, g/s, 75 mm x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97933
97933
Artikel-Nr.:
     164-97933
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     6125.17.075-10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz/gelb 10m
bodenmarkierband
Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband WT-500
für den Innenbereich
Material: PVC
Materialstärke: 1,1 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Breite: 75 mm
Länge: 10 m
Farbe: gelb/schwarz
Extrem strapazierfähiges und langlebiges Band mit
abgeschrägten Kanten, die im allgemeinen Verkehr
eine schnelle Beschädigung verhindern. Das
Überfahren mit Hubwagen und Gabelstapler ist
möglich, das Drehen bzw. Wenden auf dem Band
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- gute Bodenhaftung
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
75 mm
Länge:
10000 mm
Stärke:
1,1 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband schwarz/gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,77*
€ 65,60*
€ 4,95*
ab € 50,18*
€ 65,60*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,58*
€ 69,34*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 62,73*
€ 80,51*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,59*
Zubehör
k.A.
ab € 69,95*
Zubehör
k.A.
ab € 40,74*
Zubehör
k.A.
ab € 52,45*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,03*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.