Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbares Bodenmarkierungsband WT-6000, Stahl, Blau, 75 mm x 6 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
97893
97893
Artikel-Nr.:
     164-97893
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5611.10.075-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband blau
bodenmarkierband
Überfahrbares Bodenmarkierungsband WT-6000
für den Innenbereich
Material: Stahl, selbstklebend
Materialstärke: 0,7 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Breite: 75 mm
Länge: 6 m
Farbe: blau
Extrem widerstandsfähiges Band zur
staplerüberfahrbaren Kennzeichnung
von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen
oder Abstellflächen.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Blau
Material:
Metall
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
75 mm
Länge:
6000 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 1a tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,63*
€ 47,10*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,49*
€ 52,52*
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 75,88*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,10*
€ 56,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,91*
€ 53,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,59*
€ 51,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,84*
€ 49,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,63*
€ 42,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 5,93834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,59*
Zubehör
k.A.
ab € 70,12*
Zubehör
k.A.
ab € 40,80*
Zubehör
k.A.
ab € 52,42*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,03*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,75*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.