Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbares Bodenmarkierungsband WT-6000, Stahl, Rot, 75 mm x 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97876
97876
Artikel-Nr.:
     164-97876
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5611.01.075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 1a tapes rot
bodenmarkierband rot
Überfahrbares Bodenmarkierungsband WT-6000
für den Innenbereich
Material: Stahl, selbstklebend
Materialstärke: 0,7 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Breite: 75 mm
Länge: 1,5 m
Farbe: rot
Extrem widerstandsfähiges Band zur
staplerüberfahrbaren Kennzeichnung
von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen
oder Abstellflächen.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Material:
Metall
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
75 mm
Länge:
1500 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,31*
€ 14,45*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 10,64*
€ 15,35*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,59*
Zubehör
k.A.
ab € 70,12*
Zubehör
k.A.
ab € 40,80*
Zubehör
k.A.
ab € 52,42*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,03*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,75*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.