Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbatterie für LED-Elektronenblitzleuchte, 6 Volt - 7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54787
54787
Artikel-Nr.:
     164-54787
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     155051-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Absperrbake
Leitbake
Trockenbatterie 6 Volt - 7 Ah
für LED-Elektronenblitzleuchte
Best.-Nr. 54785
Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll
entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen. Nur über autorisierte Unternehmen
gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2287
Notstromversorgung:
Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,85*
1
€ 4,50*
ab € 2,14*
€ 3,41*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 8,93*
€ 12,89*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.