Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ, Typ DR135, Lochabstand 350mm, Pfosten-Ø 60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76763
76763
Artikel-Nr.:
     164-76763
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Doppel-Rohrschelle für Flach-Verkehrszeichen,
Typ DR135
Material: Stahl feuerverzinkt
Lochabstand: 350 mm
für Pfosten-Ø 60,3 mm
Gesamtbreite: 404 mm
inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung der
Schelle am Pfosten
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZRD135
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Länge:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Turck
0070901082
ab € 15,47*
Ähnlich
Carl Turck
0070901013
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.