Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ, Typ DR107, Lochabstand 70mm, Pfosten-Ø 60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76762
76762
Artikel-Nr.:
     164-76762
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Doppel-Rohrschelle für Flach-Verkehrszeichen,
Typ DR107
Material: Stahl feuerverzinkt
Lochabstand: 70 mm
für Pfosten-Ø 60,3 mm
Gesamtbreite: 125 mm
inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung der
Schelle am Pfosten
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZRD107
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Länge:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Turck
0070901082
ab € 15,46*
Ähnlich
Carl Turck
0070901043
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.