Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschelle für Flach-Verkehrszeichen, Stahl, Lochabstand 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76731
76731
Artikel-Nr.:
     164-76731
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen 350mm
bandschellen
bandschelle carl turck
Bandschelle für Flach-Verkehrszeichen
Typ B135
Material: Stahl, feuerverzinkt
Lochabstand: 350 mm
Gesamtlänge: ca. 397 mm
Bestellhinweis:
Zur Montage benötigen Sie Spannschloss
(Best.-Nr. 52241) und Stahlband (Best.-Nr. 52239
oder 52240). Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZB035
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Länge:
350 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Bandschelle, Befestigungsmaterial, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,76*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 43,77*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.