Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschelle für Flach-Verkehrszeichen, Stahl, Lochabstand 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76729
76729
Artikel-Nr.:
     164-76729
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Bandschelle für Flach-Verkehrszeichen
Typ B107
Material: Stahl, feuerverzinkt
Lochabstand: 70 mm
Gesamtlänge: ca. 119 mm
Bestellhinweis:
Zur Montage benötigen Sie Spannschloss
(Best.-Nr. 52241) und Stahlband (Best.-Nr. 52239
oder 52240). Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZB007
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bandschelle, Befestigungsmaterial, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,73*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 41,91*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.