Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ105-10, Doppelkurve (zunächst links), Alu, RA2, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74775
74775
Artikel-Nr.:
     164-74775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
105 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Doppelkurve
105 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Nr. 105-10
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 126 cm sl
Doppelkurve (zunächst links)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10510126RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-10 5S21
ab € 21,62*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-10 5S2P
ab € 29,07*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-10 6S21
ab € 34,07*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-10 6S2P
ab € 48,28*
Ähnlich
k.A.
ab € 151,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.