Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ105-10, Doppelkurve (zunächst links), Alu, RA1, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74774
74774
Artikel-Nr.:
     164-74774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
105 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Doppelkurve
105 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Nr. 105-10
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 126 cm sl
Doppelkurve (zunächst links)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10510126
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-10 5S21
ab € 21,62*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-10 5S2P
ab € 29,07*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-10 6S21
ab € 34,07*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-10 6S2P
ab € 48,66*
Ähnlich
k.A.
ab € 215,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.