| |
|
| Artikel-Nr.: 164-61223 Herst.-Nr.: 4800 EAN/GTIN: 5701684480021 |
| |
|
| | |
| Augenspülflasche DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%) Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre Spülzeit: ca. 5 Minuten gemäß DIN EN 15154-4 Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | 9883 | Inhalt: | 1000-ml | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung | Norm: | DIN-EN-15154-4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,51* | € 26,76* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 21,31* | € 27,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,34* | € 32,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,47* | € 35,71* | | | | Lager 164 | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 52,05* | € 66,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 164 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 52,05* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 164 | | Versand: Lager 164 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|