Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation mit 1 Flasche steriler Natriumchloridlösung, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61203
61203
Artikel-Nr.:
     164-61203
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     5701684461112
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülstation mit 1 Augenspülflasche
á 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%)
und Wandhalterung mit Piktogramm
Piktogramm: ca. 90 x 300 x 3 mm (BxHxT)
Wandhalterung: ca. 80 x 35 x 57 mm (BxHxT)
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
Spülzeit: ca. 5 Minuten
gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9855
Inhalt:
500-ml
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung
Norm:
DIN-EN-15154-4
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 4,50*
ab € 15,95*
€ 19,86*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 17,22*
€ 21,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 21,22*
€ 26,27*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 21,53*
€ 26,45*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 51,00*
€ 59,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 102,00* pro Liter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,71*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,17*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 67,98*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,53*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.