Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD JOKER, Kunststoff, 260x170x170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61174
61174
Artikel-Nr.:
     164-61174
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301240
EAN/GTIN:
     4250108819844
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
CD-Ablage
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD JOKER
inkl. Füllung nach DIN 13157 / ASR A4.3
Ausführung Koffer:
- Abmessung: 260 x 170 x 170 mm (BxHxT)
- Material: ABS-Kunststoff, temperaturbeständig,
formstabil, hochschlagzäh, verrottungssicher
- Farbe: orange
- staubdicht durch umlaufende Gummidichtung
- drei einzeln geschützte und separat zugängliche
Ebenen, großzügiges Raumangebot
- Kältekissen extra geschützt gelagert
- Freiraum für eigene Ergänzungen
- Inneneinteilung verstellbar
- transparente Abdeckplatten
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Koffer plombierbar mit Sicherheitsplombe
Füllung NORM nach DIN 13157
- mit neuem Inhalt nach aktualisierter DIN-Norm
vom November 2021
- entspricht der ASR A4.3 „kleiner Verbandkasten“
Füllung NORM: Mit einer besonders hochwertigen
Verbandstoff-Füllung die hinsichtlich
Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über die
Mindestanforderungen der DIN hinaus gehen. Sterile
Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem
Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von
20 Jahren ab Herstellung versehen. Zeit- und
kostenintensive Überwachungs- und
Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9829
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A4.3
Höhe:
170 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,50*
ab € 60,37*
€ 72,24*
1
€ 4,00*
ab € 59,92*
€ 72,26*
1
€ 4,90*
ab € 58,98*
€ 72,36*
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 61,06*
€ 72,60*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 139,73*
€ 161,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,76*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.