Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Spezial Werkstatt, 400x300x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61165
61165
Artikel-Nr.:
     164-61165
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360111
EAN/GTIN:
     4250108800354
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL WERKSTATT
inkl. Füllung nach DIN 13157 / ASR A4.3
Unterschiedliche Gefährdungen erfordern
unterschiedliche Ausstattungen: Erste-Hilfe-
Material auf Basis der aktuellen DIN-Normen,
erweitert mit zusätzlichen individuellen
berufsrisikobezogen Inhalten, die den
unterschiedlichen Anforderungen in Industrie,
Handel und Dienstleistung gerecht werden.
Ausführung Koffer:
- Abmessung: 400 x 300 x 150 mm (BxHxT)
- Material: ABS-Kunststoff, temperaturbeständig,
formstabil, hochschlagzäh, verrottungssicher
- Farbe: orange
- staubdicht durch umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- transparente Abdeckplatten
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Koffer plombierbar mit Sicherheitsplombe
Füllung NORM nach DIN 13157
- mit neuem Inhalt nach aktualisierter DIN-Norm
vom November 2021
- plus individuelle berufsrisikobezogene
Erweiterung „WERKSTATT“ für Instandsetzungs- und
Reparaturbetriebe, technische Werkstätten
- entspricht der ASR A4.3 „kleiner Verbandkasten“
Füllung NORM: Mit einer besonders hochwertigen
Verbandstoff-Füllung die hinsichtlich
Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über die
Mindestanforderungen der DIN hinaus gehen. Sterile
Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem
Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von
20 Jahren ab Herstellung versehen. Zeit- und
kostenintensive Überwachungs- und
Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9822
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A4.3
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 123,77*
1 Tag
52
1
€ 5,45*
ab € 108,50*
€ 123,89*
1 Tag
52
1
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 124,46*
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 113,21*
€ 129,17*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 278,18*
€ 310,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,02*
€ 368,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 278,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,16*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
Zubehör
Söhngen
0360011
ab € 98,74*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,46*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.