Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58583
58583
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58583
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     620F20
EAN/GTIN:
     4060081000906
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen verboten- Betreten...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Keine offene Flamme, Feuer,
offene Zündquelle und Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
620F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., rauchen verboten- betreten..., verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
620FHL20
ab € 8,03*
Ähnlich
Moedel
620F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
620F315
ab € 3,22*
Ähnlich
Moedel
620F40
ab € 4,85*
Ähnlich
Moedel
620F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
620KHL20
ab € 7,44*
Ähnlich
Moedel
620AHL20
ab € 9,04*
Ähnlich
Moedel
620AHL40
ab € 25,88*
Ähnlich
Moedel
620A10
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
620A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
620A315
ab € 6,30*
Ähnlich
Moedel
620A40
ab € 8,20*
Ähnlich
Moedel
620A6008
ab € 19,61*
Ähnlich
Moedel
620K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
620K20
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.