Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd,Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58580
58580
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58580
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     620AHL40
EAN/GTIN:
     4060081018789
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Keine offene Flamme, Feuer,
offene Zündquelle und Rauchen verboten
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 400 mm Ø
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
620AHL40
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
620FHL20
ab € 8,03*
Ähnlich
Moedel
620F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
620F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
620F315
ab € 3,22*
Ähnlich
Moedel
620F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Moedel
620F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
620KHL20
ab € 7,56*
Ähnlich
Moedel
620AHL20
ab € 9,14*
Ähnlich
Moedel
620A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
620A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Moedel
620A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
620A40
ab € 8,21*
Ähnlich
Moedel
620A6008
ab € 19,61*
Ähnlich
Moedel
620K10
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
620K20
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.